INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045008

  • ERIKS:24027642
  • Hersteller:0017224920000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
111 kN
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig