INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045007-C3

  • ERIKS:12981546
  • Hersteller:0017223790030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
88 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig