INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045007

  • ERIKS:11835745
  • Hersteller:17223790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
88 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig