INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045006-P

  • ERIKS:12981544
  • Hersteller:0017223440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
67 kN
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig