CHF 92.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 50 kN |
Statische Belastung | 67 kN |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |