CHF 109.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |