INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL045004-C3

  • ERIKS:12981531
  • Hersteller:0017219330030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
51 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig