CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 51 kN |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |