CHF 3'378.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'651.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL04 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 840 kN |
Statische Belastung | 1990 kN |
Grenzdrehzahl | 520 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |