INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL04200-D

  • ERIKS:13243246
  • Hersteller:SL04200-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'999.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'161.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
540 kN
Statische Belastung
1210 kN
Grenzdrehzahl
670 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig