INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL04160-D

  • ERIKS:13243238
  • Hersteller:SL04160-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'230.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'329.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
480 kN
Statische Belastung
970 kN
Grenzdrehzahl
830 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig