INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL04150-D

  • ERIKS:13243235
  • Hersteller:SL04150-D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'138.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL04
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
465 kN
Statische Belastung
920 kN
Grenzdrehzahl
880 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig