CHF 931.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'007.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL04 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Statische Belastung | 790 kN |
Grenzdrehzahl | 1020 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |