INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024996-A-C3

  • ERIKS:14180609
  • Hersteller:053119967-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'088.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'796.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
170 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
227 rpm
Grenzdrehzahl
540 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig