CHF 15'022.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'238.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 140 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.31 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Referenzdrehzahl | 300 rpm |
Grenzdrehzahl | 650 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |