INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024976-A

  • ERIKS:14176568
  • Hersteller:000124524-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'412.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'499.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
520 mm
Breite
140 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.25 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Referenzdrehzahl
325 rpm
Grenzdrehzahl
680 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig