Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024972-A-XL-C3

  • ERIKS:14180569
  • Hersteller:050872770-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'084.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'982.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2.02 kN
Statische Belastung
4.45 kN
Referenzdrehzahl
350 rpm
Grenzdrehzahl
730 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig