INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024968-A

  • ERIKS:14176566
  • Hersteller:000124443-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'722.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'510.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.75 kN
Statische Belastung
4.25 kN
Referenzdrehzahl
375 rpm
Grenzdrehzahl
770 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig