CHF 7'970.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'616.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.7 kN |
Statische Belastung | 4.05 kN |
Referenzdrehzahl | 395 rpm |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |