CHF 5'175.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'594.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1630 kN |
Statische Belastung | 3700 kN |
Referenzdrehzahl | 445 rpm |
Grenzdrehzahl | 870 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |