CHF 3'569.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'858.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.1 kN |
Statische Belastung | 2.47 kN |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |
Grenzdrehzahl | 1010 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |