CHF 2'975.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'216.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 740 kN |
Statische Belastung | 1.7 kN |
Referenzdrehzahl | 660 rpm |
Grenzdrehzahl | 1110 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |