CHF 1'287.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'391.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 69 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Statische Belastung | 1.2 kN |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |
Grenzdrehzahl | 1480 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |