Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024936-A-BR-C3

  • ERIKS:14177303
  • Hersteller:007188943-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'414.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'529.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig