CHF 1'020.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 1.01 rpm |
Grenzdrehzahl | 1580 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |