INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024934-A-2S

  • ERIKS:13560392
  • Hersteller:000124125-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'212.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig