CHF 1'311.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'417.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Statische Belastung | 880 kN |
Referenzdrehzahl | 1.08 rpm |
Grenzdrehzahl | 1660 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |