INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024930-A-2S

  • ERIKS:13560391
  • Hersteller:000123790-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 858.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 928.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig