INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024928-A-C3

  • ERIKS:11835715
  • Hersteller:000123773-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
550 kN
Referenzdrehzahl
1.37 rpm
Grenzdrehzahl
1950 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig