INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024926-A-C3

  • ERIKS:13448493
  • Hersteller:000123757-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
510 kN
Referenzdrehzahl
1.5 rpm
Grenzdrehzahl
2090 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig