INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024924-A

  • ERIKS:11835712
  • Hersteller:1237220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
222 kN
Statische Belastung
440 kN
Referenzdrehzahl
1.54 rpm
Grenzdrehzahl
2260 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig