CHF 534.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Referenzdrehzahl | 1.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |