Eriks
INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024918-A-C3

  • ERIKS:13448491
  • Hersteller:000123650-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
290 kN
Referenzdrehzahl
1.87 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig