INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024916-A-C3

  • ERIKS:13448490
  • Hersteller:000123633-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig