CHF 167.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0249 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 70 kN |
Statische Belastung | 121 kN |
Referenzdrehzahl | 2.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |