INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024912-A

  • ERIKS:23997320
  • Hersteller:0001205370000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0249
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
121 kN
Referenzdrehzahl
2.65 rpm
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig