INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024896

  • ERIKS:14176661
  • Hersteller:000175366-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'893.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'505.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
118 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.62 kN
Statische Belastung
4.8 kN
Referenzdrehzahl
290 rpm
Grenzdrehzahl
560 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig