CHF 17'774.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'213.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 118 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.57 kN |
Statische Belastung | 4.5 kN |
Referenzdrehzahl | 310 rpm |
Grenzdrehzahl | 580 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |