CHF 16'148.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'456.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.38 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Referenzdrehzahl | 340 rpm |
Grenzdrehzahl | 650 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |