INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024880-A-C3

  • ERIKS:13560389
  • Hersteller:000170160-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'496.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'751.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
100 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.35 kN
Statische Belastung
3.65 kN
Referenzdrehzahl
360 rpm
Grenzdrehzahl
680 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig