CHF 10'001.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'811.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.32 kN |
Statische Belastung | 3.5 kN |
Referenzdrehzahl | 375 rpm |
Grenzdrehzahl | 710 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |