INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024872-A-C3

  • ERIKS:13560386
  • Hersteller:000169889-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'525.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'296.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
900 kN
Statische Belastung
2.48 kN
Referenzdrehzahl
430 rpm
Grenzdrehzahl
770 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig