INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024868-A-C3

  • ERIKS:13448487
  • Hersteller:000169846-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'350.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'864.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
870 kN
Statische Belastung
2.33 kN
Referenzdrehzahl
465 rpm
Grenzdrehzahl
810 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig