CHF 6'350.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'864.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 870 kN |
Statische Belastung | 2.33 kN |
Referenzdrehzahl | 465 rpm |
Grenzdrehzahl | 810 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |