INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024864-A

  • ERIKS:11835707
  • Hersteller:000169285-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'772.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'239.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
850 kN
Statische Belastung
2.22 kN
Referenzdrehzahl
495 rpm
Grenzdrehzahl
860 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig