CHF 3'848.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'159.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 820 kN |
Statische Belastung | 2.07 kN |
Referenzdrehzahl | 550 rpm |
Grenzdrehzahl | 920 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |