INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024856-A-C3

  • ERIKS:13448486
  • Hersteller:000168971-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'499.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'783.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
350 mm
Breite
69 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
700 kN
Statische Belastung
1.82 kN
Referenzdrehzahl
570 rpm
Grenzdrehzahl
980 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig