CHF 3'332.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'602.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0248 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |
Grenzdrehzahl | 1080 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |