INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024848-A

  • ERIKS:11835706
  • Hersteller:000168823-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'937.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'175.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
1.26 kN
Referenzdrehzahl
730 rpm
Grenzdrehzahl
1170 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig