INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig SL024844-A-C3

  • ERIKS:13251192
  • Hersteller:SL024844-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'714.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'853.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0248
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
50 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
840 kN
Referenzdrehzahl
850 rpm
Grenzdrehzahl
1290 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig